Startseite

SIEMENS - SIE8PQ20308BA11 copertura 3NP1133 (NH000 fino a 160A), A: 300mm, La: 800mm - 8PQ20308BA11

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8PQ20308BA11 copertura 3NP1133 (NH000 fino a 160A), A: 300mm, La: 800mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 300 mm

  • Tiefe - 10 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948183892

Artikelnummer

SIE8PQ20308BA11

Herstellernummer

8PQ20308BA11

Hersteller

SIE

Breite:

800 mm

Höhe:

300 mm

Tiefe:

10 mm

copertura 3NP1133 (NH000 fino a 160A), A: 300mm, La: 800mm