SIEMENS - SIE8PQ20306BA27 mostrina copriforo 3VA13 (400A), 3VA14 (630A), 3VA23 (400A), 3VA24 (630A), a 3 poli, modulo inseribile, azionamento: direttamente, RCD: senza, A: 3... - 8PQ20306BA27

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 600 mm
Höhe - 300 mm
Werkstoff - sonstige
Tiefe - 10 mm
Einbauort - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4001869560250
Artikelnummer
SIE8PQ20306BA27
Herstellernummer
8PQ20306BA27
Hersteller
SIE
Breite:
600 mm
Höhe:
300 mm
Werkstoff:
sonstige
Tiefe:
10 mm
Einbauort:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
mostrina copriforo 3VA13 (400A), 3VA14 (630A), 3VA23 (400A), 3VA24 (630A), a 3 poli, modulo inseribile, azionamento: direttamente, RCD: senza, A: 300mm, La: 600mm


