SIEMENS - SIE8PQ20256BA16 copertura 3NP1143 (NH1 fino a 250A), A: 250 mm, La: 600mm - 8PQ20256BA16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 600 mm
Höhe - 250 mm
Tiefe - 10 mm
Packung
1 ST
EAN
4042948183830
Artikelnummer
SIE8PQ20256BA16
Herstellernummer
8PQ20256BA16
Hersteller
SIE
Breite:
600 mm
Höhe:
250 mm
Tiefe:
10 mm
copertura 3NP1143 (NH1 fino a 250A), A: 250 mm, La: 600mm


