SIEMENS - SIE8PQ20256BA04 copertura 3KL712, 3KA712, a 3 o 4 poli, A: 250 mm, La: 600mm - 8PQ20256BA04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 600 mm
Höhe - 250 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 250 mm
Packung
1 ST
EAN
4042948173862
Artikelnummer
SIE8PQ20256BA04
Herstellernummer
8PQ20256BA04
Hersteller
SIE
Breite:
600 mm
Höhe:
250 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
250 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
copertura 3KL712, 3KA712, a 3 o 4 poli, A: 250 mm, La: 600mm


