Startseite

SIEMENS - SIE8PQ20256BA01 copertura A: 250 mm, La: 600mm - 8PQ20256BA01

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8PQ20256BA01 copertura A: 250 mm, La: 600mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 250 mm

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 250 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948166697

Artikelnummer

SIE8PQ20256BA01

Herstellernummer

8PQ20256BA01

Hersteller

SIE

Breite:

600 mm

Höhe:

250 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

250 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

copertura A: 250 mm, La: 600mm