SIEMENS - SIE8PQ20208BA10 COPERT VL1-3/3,4P/OR/FI,PL/RCD/H02/W0 - 8PQ20208BA10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 800 mm
Höhe - 200 mm
Packung
1 ST
EAN
4042948175941
Artikelnummer
SIE8PQ20208BA10
Herstellernummer
8PQ20208BA10
Hersteller
SIE
Breite:
800 mm
Höhe:
200 mm
SIVACON S4, copertura 3VL1-3 fino a 250A, a 3 poli, a 4 poli installazione fissa, zoccolo da innesto, A: 200mm, La: 800mm Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON. Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema per la realizzazione di una combinazione di apparecchi di manovra con certificato di omologazione di tipo. Esso consente di realizzare una distribuzione dell'energia sicura, omogenea ed economica fino a 4 000 A. Grazie alla struttura modulare del sistema è possibile adattarlo in modo flessibile a quasi tutte le esigenze. Diverse tecniche d'installazione, compatibili con i componenti mediante molteplici accessori, si adattano perfettamente alla varietà di requisiti della distribuzione dell'energia. Il software di configurazione SIMARIS configuration supporta l'utente dalla pianificazione fino alla documentazione dei quadri di distribuzione dell'energia SIVACON e dei quadri di distribuzione per l'installazione ALPHA UNIVERSAL. I quadri di distribuzione dell'energia SIVACON di Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Il software di configurazione SIMARIS configuration aumenta la sicurezza della pianificazione e fa risparmiare temponella preparazione dell'offerta come pure della documentazione dell'impianto. 2. Durante l'esercizio un sistema di ventilazione efficiente, appositamente studiato per i componenti, impedisce surriscaldamenti e concentrazioni di calore, riduce il deratinge assicura così una disponibilità costante dell'impianto. 3. La forma della segregazione interna fino a 4b può essere realizzata in modo ottimale mediante componenti standard. 4. La struttura del quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 semplificail collegamento e l'installazione degli apparecchi. 5. Grazie a portapparecchi regolabili in profondità si hanno moltissime possibilità di installazione con una ridotta varietà di componenti, vedi ad. es. la scelta del meccanismo di comando e il tipo di montaggio degli apparecchi di manovra. 6. Grazie al concetto di produzione flessibile dei quadri di distribuzione SIVACON S4 certificato secondo ISO 9001 si possono realizzare soluzioni premontate in diverse varianti costruttive (secondo necessità con o senza elementi strutturali in rame) fornibili in tempo assai breve. &DPMD_ACC602_001_000_SA_BLE&


