SIEMENS - SIE8PQ20206BA22 COPERTURA 3VT2/4P/ORIZZ/FI,RIM/A200/L60 - 8PQ20206BA22
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 600 mm
Höhe - 200 mm
Werkstoff - sonstige
Tiefe - -99999 mm
Einbauort - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4042948174531
Artikelnummer
SIE8PQ20206BA22
Herstellernummer
8PQ20206BA22
Hersteller
SIE
Breite:
600 mm
Höhe:
200 mm
Werkstoff:
sonstige
Tiefe:
-99999 mm
Einbauort:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
SIVACON S4 copertura SENTRON 3VT interruttore 3VT2 fino a 250 A a 4 poli posizione di montaggio orizzontale installazione fissa, zoccolo da innesto azionamento universale numero di interruttori 1 altezza 200mm larghezza 600 mm. Il quadro di distribuzionedell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON. Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema per la realizzazione di una combinazione di apparecchi di manovra con certificato di omologazione di tipo. Esso consente di realizzare una distribuzione dell'energia sicura, omogenea ed economica fino a 4 000 A. Grazie alla struttura modulare del sistema è possibile adattarlo in modo flessibile a quasi tutte le esigenze. Diverse tecniche d'installazione, compatibili con i componenti mediante molteplici accessori, si adattano perfettamente alla varietà di requisiti della distribuzione dell'energia. Il software di configurazione SIMARIS configuration supporta l'utente dalla pianificazione fino alla documentazionedei quadri di distribuzione dell'energia SIVACON e dei quadri di distribuzione per l'installazione ALPHA UNIVERSAL. I quadri di distribuzione dell'energia SIVACON di Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Il software di configurazione SIMARIS configuration aumenta la sicurezza della pianificazione e fa risparmiare tempo nella preparazione dell'offerta come pure della documentazione dell'impianto. 2. Durante l'esercizio un sistema di ventilazione efficiente, appositamente studiato per i componenti, impedisce surriscaldamenti e concentrazioni di calore, riduce il derating e assicura così una disponibilità costante dell'impianto. 3. La forma della segregazione interna fino a 4b può essere realizzata in modo ottimale mediante componenti standard. 4. La struttura del quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 semplifica il collegamento e l'installazione degli apparecchi. 5. Grazie a portapparecchi regolabili in profondità si hanno moltissime possibilità di installazione con una ridotta varietà di componenti, vedi ad. es. la scelta del meccanismo di comando e il tipo di montaggio degli apparecchi di manovra. 6. Grazie al concetto di produzione flessibile dei quadri di distribuzione SIVACON S4 certificato secondo ISO 9001 si possono realizzare soluzioni premontate in diverse varianti costruttive (secondo necessità con o senza elementi strutturali in rame) fornibili in tempo assai breve. www.siemens.com/sivacon-s4. Siemens offre una gamma completa di apparecchi di protezione, manovra, misura e controllo, sistemi di quadri di distribuzione nonché interruttori e prese di corrente per una infrastruttura elettrica sicura ed efficiente in edifici residenziali e industriali.


