Startseite

SIEMENS - SIE8PQ20056BA04 copertura IP40, A: 50mm, La: 600mm - 8PQ20056BA04

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8PQ20056BA04 copertura IP40, A: 50mm, La: 600mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 50 mm

  • Tiefe - 25 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948171035

Artikelnummer

SIE8PQ20056BA04

Herstellernummer

8PQ20056BA04

Hersteller

SIE

Breite:

600 mm

Höhe:

50 mm

Tiefe:

25 mm

copertura IP40, A: 50mm, La: 600mm