Startseite

SIEMENS - SIE8PQ12086BA01 Struttura, A: 2000mm, La: 800mm, P: 600mm - 8PQ12086BA01

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8PQ12086BA01 Struttura, A: 2000mm, La: 800mm, P: 600mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 2000 mm

  • Tiefe - 600 mm

  • Schutzart (IP) - IP00

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948167878

Artikelnummer

SIE8PQ12086BA01

Herstellernummer

8PQ12086BA01

Hersteller

SIE

Werkstoff:

Stahl

Breite:

800 mm

Höhe:

2000 mm

Tiefe:

600 mm

Schutzart (IP):

IP00

Mit Montageplatte:

nein

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Freistehend:

ja

Mit Sichttür:

nein

Schrägdach:

nein

Anzahl der Türen:

0

Koppelbar:

ja

Mastbefestigung:

nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

nein

Anzahl der Schlösser:

0

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Ausführung der Oberfläche:

verzinkt

Eckmodell:

ja

Mit Lüftungstür:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Geeignet für metrische Montage:

ja

Mit rückseitiger Tür:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

struttura La: 800mm, P: 600mm Il quadro di distribuzione dellenergia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON. Il quadro di distribuzione dellenergia SIVACON S4 è un sistema per la realizzazione di una combinazione di apparecchi di manovra con certificato di omologazione di tipo. Esso consente di realizzare una distribuzione dellenergia sicura, omogenea ed economica fino a 4 000 A. Grazie alla struttura modulare del sistema è possibile adattarlo in modo flessibile a quasi tuttele esigenze. Diverse tecniche dinstallazione, compatibili con i componenti mediante molteplici accessori, si adattano perfettamente alla varietà di requisiti della distribuzione dellenergia. Il software di configurazione SIMARIS configuration supporta lutente dalla pianificazione fino alla documentazione dei quadri di distribuzione dellenergia SIVACON e dei quadri di distribuzione per linstallazione ALPHA UNIVERSAL. I quadri di distribuzione dellenergia SIVACON di Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Il software di configurazione SIMARIS configuration aumenta la sicurezza della pianificazione e fa risparmiare tempo sia nella preparazione dellofferta sia nella documentazione dellimpianto. 2. Durante lesercizio un sistema di ventilazione efficiente, appositamente studiato per i componenti, impedisce surriscaldamenti e concentrazioni di calore, riduce il derating e assicura così una disponibilità costante dellimpianto. 3. La forma della segregazione interna fino a 4bpuò essere realizzata in modo ottimale mediante componenti standard. 4. La struttura del quadro di distribuzione dellenergia SIVACON S4 semplifica il collegamento e linstallazione degli apparecchi. 5. Grazie a portapparecchi regolabili in profondità si hanno moltissime possibilità di installazione con una ridotta varietà di componenti, vedi ad. es. la scelta del meccanismo di comando e il tipo di montaggio degli apparecchi di manovra. 6. Grazie al concetto di produzione flessibile dei quadri di distribuzione SIVACON S4 certificato secondo ISO 9001 si possono realizzare soluzioni premontate in diverse varianti costruttive (secondo necessità con o senza elementi strutturali in rame) fornibili in tempo di consegna assai breve.