Startseite

SIEMENS - SIE8MR64232LV60 Ventilatore con filtro, sfinestratura: La: 292 mm, A: 292 mm, RAL 7032, IP54 - 8MR64232LV60

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8MR64232LV60 Ventilatore con filtro, sfinestratura: La: 292 mm, A: 292 mm, RAL 7032, IP54

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 579.96 m³/h

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart - AC

  • Höhe - 323 mm

  • Anzahl der Lüfter - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948185636

Artikelnummer

SIE8MR64232LV60

Herstellernummer

8MR64232LV60

Hersteller

SIE

Volumenstrom, freiblasend:

579.96 m³/h

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

230...230 V

Spannungsart:

AC

Höhe:

323 mm

Anzahl der Lüfter:

1

Breite:

323 mm

Schutzart (IP):

IP54

Betriebsspannung bei DC:

-99999...0 V

Farbe:

grau

Montageart:

Schnappbefestigung

Mit Filter:

ja

Geeignet für Wandeinbau:

ja

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

230...230 V

Dachlüfter:

nein

Tiefe:

155 mm

Bemessungsleistung:

64 W

Ausgeführt als Einschublüfter:

nein

Umlüfter:

nein

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

RAL-Nummer:

7032

ventilatore con filtro, Apertura: B: 292 mm, H: 292 mm, RAL 7032, IP54, flusso di aria: 580 m3/h Ue AC: 230 V Climatizzazione di sistema SIVACON 8MF / 8MR - per linterno del quadro. Realizzazione della climatizzazione di sistema a fronte di esigenze specifiche. SIVACON 8MR assicura il funzionamento senza disturbi degli apparecchi da incasso elettrici ed elettronici installati nel quadro anche in condizioni ambientali gravose. Esso impedisce inoltre la formazione di condensa o danneggiamenti dovuti al gelo, proteggendo quindi dai guasti funzionali conseguenti. Il portfolio va dai ventilatori con filtro attraverso i condizionatori e i riscaldatori fino ai termostati. In alternativa si possono impiegare in locali tecnici quadri aerati per i quali la climatizzazione è assicurata dalla convezione naturale.