SIEMENS - SIE8MR22001A Lampada LED 025, fissaggio con magnete, AC 100 ... 240 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 5 W
Leuchtmittel - sonstige
Länge - 351 mm
Mit Steckdose - nein
Mit Lichtsensor - nein
Packung
1 ST
EAN
4001869475516
Artikelnummer
SIE8MR22001A
Herstellernummer
8MR22001A
Hersteller
SIE
Lampenleistung:
5 W
Leuchtmittel:
sonstige
Länge:
351 mm
Mit Steckdose:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stecker/Kupplung
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Ein-/Ausschalter:
ja
Schutzart (NEMA):
sonstige
lampada LED 025 fissaggio magnetico AC 100-240 V, Climatizzazione di sistema SIVACON 8MF / 8MR - per linterno del quadro. Realizzazione della climatizzazione di sistema a fronte di esigenze specifiche. SIVACON 8MR assicura il funzionamento senza disturbidegli apparecchi da incasso elettrici ed elettronici installati nel quadro anche in condizioni ambientali gravose. Esso impedisce inoltre la formazione di condensa o danneggiamenti dovuti al gelo, proteggendo quindi dai guasti funzionali conseguenti. Il portfolio va dai ventilatori con filtro attraverso i condizionatori e i riscaldatori fino ai termostati. In alternativa si possono impiegare in locali tecnici quadri aerati per i quali la climatizzazione è assicurata dalla convezione naturale.