Startseite

SIEMENS - SIE8MF18402UW611C SIVACON parete laterale/posteriore, chiusa, IP55, A: 1800 mm, La: 400 mm, RAL 7035 - 8MF18402UW611C

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8MF18402UW611C SIVACON parete laterale/posteriore, chiusa, IP55, A: 1800 mm, La: 400 mm, RAL 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm

  • Breite - 400 mm

  • Höhe - 1800 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869487533

Artikelnummer

SIE8MF18402UW611C

Herstellernummer

8MF18402UW611C

Hersteller

SIE

Geeignet für Gehäusebaubreite:

400 mm

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Gehäusebautiefe:

400 mm

Breite:

400 mm

Höhe:

1800 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

-99999

RAL-Nummer:

7035

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

SIVACON, Parete laterale parete posteriore, chiuso, IP55, A: 1800 mm, L: 400 mm, RAL 7035 Larmadio di sistema SIVACON 8MF1 - Tanto versatile quanto lo sono le vostre esigenze Il sistema modulare SIVACON 8MF1 consente soluzioni su misura per quasi tutti isettori e le applicazioni industriali. Completamente premontati, adattati alle esigenze o sviluppati in modo interamente personalizzato, gli armadi di sistema supportano la creazione di valore aggiunto nella costruzione dei quadri elettrici. La strutturacostituisce la base del sistema modulare SIVACON 8MF1 ed è disponibile in 90 grandezze e combinazioni con più di 2 000 elementi singoli. Per applicazioni standard sono disponibili armadi completi in tre esecuzioni: chiusa, ventilata e con finestra di ispezione. Gli armadi di sistema SIVACON 8MF1 sono inoltre, in conformità a IEC 61439, testati riguardo a resistenza alla corrosione, resistenza al calore, resistenza a calore anormale e fuoco, al sollevamento, agli urti nonché riguardo al grado di protezione dei rivestimenti, allintegrità del collegamento del conduttore di protezione e alla capacità di dispersione della potenza dissipata. Con il software SIMARIS therm è possibile calcolare il dimensionamento corretto della dispersione del calore di quadri elettrici - molto facilmente specificando la temperatura ambiente e gli apparecchi presenti nellarmadio di sistema. Gli armadi di sistema Siemens SIVACON 8MF1 si contraddistinguono soprattutto per le caratteristiche seguenti: 1. Gli armadi di sistema Siemens SIVACON 8MF1 sono assemblati a vite e si contraddistinguono per lelevata stabilità. 2. Gli involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri assicurano una resistenza elevata alle influenze ambientali, ad es. allumidità. 3. Sono inoltre disponibili varianti antisismiche ed anche involucri vuoti per quadri elettrici elettromagneticamente compatibili. 4. Gli armadi di sistema SIVACON 8MF sono fornibili secondo necessità in molti colori speciali e funzionali, anche in varianti multicolore - con un aumento minimo del tempo di consegna.