Startseite

SIEMENS - SIE8MF10002UW611C SIVACON parete laterale/posteriore, chiusa, IP55, A: 2000 mm, La: 1000 mm, RAL 7035 - 8MF10002UW611C

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8MF10002UW611C SIVACON parete laterale/posteriore, chiusa, IP55, A: 2000 mm, La: 1000 mm, RAL 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 1000 mm

  • Breite - 1000 mm

  • Höhe - 2000 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869487632

Artikelnummer

SIE8MF10002UW611C

Herstellernummer

8MF10002UW611C

Hersteller

SIE

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1000 mm

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Gehäusebautiefe:

1000 mm

Breite:

1000 mm

Höhe:

2000 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

SIVACON, Parete laterale parete posteriore, chiuso, IP55, A: 2000 mm, L: 1000 mm, RAL 7035 Larmadio di sistema SIVACON 8MF1 - Tanto versatile quanto lo sono le vostre esigenze Il sistema modulare SIVACON 8MF1 consente soluzioni su misura per quasi tutti i settori e le applicazioni industriali. Completamente premontati, adattati alle esigenze o sviluppati in modo interamente personalizzato, gli armadi di sistema supportano la creazione di valore aggiunto nella costruzione dei quadri elettrici. La struttura costituisce la base del sistema modulare SIVACON 8MF1 ed è disponibile in 90 grandezze e combinazioni con più di 2 000 elementi singoli. Per applicazioni standard sono disponibili armadi completi in tre esecuzioni: chiusa, ventilata e con finestra di ispezione. Gli armadi di sistema SIVACON 8MF1 sono inoltre, in conformità a IEC 61439, testati riguardo a resistenza alla corrosione, resistenza al calore, resistenza a calore anormale e fuoco, al sollevamento, agli urti nonché riguardo al grado di protezione dei rivestimenti, allintegrità del collegamento del conduttore di protezione e alla capacità di dispersione della potenza dissipata. Con il software SIMARIS therm è possibile calcolare il dimensionamento corretto della dispersione del calore di quadri elettrici - molto facilmente specificando la temperatura ambiente e gli apparecchi presenti nellarmadio di sistema. Gli armadi di sistema Siemens SIVACON 8MF1 si contraddistinguono soprattutto per le caratteristiche seguenti: 1. Gli armadi di sistema Siemens SIVACON 8MF1 sono assemblati a vite e si contraddistinguono per lelevata stabilità. 2. Gli involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri assicurano una resistenza elevata alle influenze ambientali, ad es. allumidità. 3. Sono inoltre disponibili varianti antisismiche ed anche involucri vuoti per quadri elettrici elettromagneticamente compatibili. 4. Gli armadi di sistema SIVACON 8MF sono fornibili secondo necessità in molti colori speciali e funzionali, anche in varianti multicolore - conun aumento minimo del tempo di consegna.