SIEMENS - SIE8GK96083KK22 COPERT. MODULARI 1/4 GIRO 3X24UM H450 B6 - 8GK96083KK22

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 600 mm
Höhe - 450 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
Produktserien
Alpha Universal S3
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
4001869372334
Artikelnummer
SIE8GK96083KK22
Herstellernummer
8GK96083KK22
Hersteller
SIE
Breite:
600 mm
Höhe:
450 mm
Werkstoff:
Stahl
ALPHA 630 Universal, copertura di scomparto con aperture 3x 24UM, interdistanza tra le file 150 mm A=450mm La=600mm


