SIEMENS - SIE8GK96081KK22 COPERT. MODULARI 1/4 GIRO 1X24UM H150 B6 - 8GK96081KK22

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 600 mm
Höhe - 150 mm
Werkstoff - sonstige
Ausführung der Oberfläche - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
Alpha 125 Universal S3
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
4001869372310
Artikelnummer
SIE8GK96081KK22
Herstellernummer
8GK96081KK22
Hersteller
SIE
Breite:
600 mm
Höhe:
150 mm
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
ALPHA 630 Universal, copertura di scomparto con aperture 1x 24UM, interdistanza tra le file 150 mm A=150mm La=600mm


