SIEMENS - SIE8GK96074KK10 COPERTURA CIECA 1/4 GIRO H600 B300 - 8GK96074KK10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 600 mm
Breite - 300 mm
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
4001869372228
Artikelnummer
SIE8GK96074KK10
Herstellernummer
8GK96074KK10
Hersteller
SIE
Höhe:
600 mm
Breite:
300 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
ALPHA 630 Universal, copertura senza aperture A=600 mm, La=300mm


