Startseite

SIEMENS - SIE8GK95600KK07 ALPHA 400, profilo semicilindrico per quadro centralino con serratura E012 - 8GK95600KK07

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8GK95600KK07 ALPHA 400, profilo semicilindrico per quadro centralino con serratura E012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Zylinder

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869324487

Artikelnummer

SIE8GK95600KK07

Herstellernummer

8GK95600KK07

Hersteller

SIE

Ausführung:

Zylinder

ALPHA profilo semicilindrico 40mm con serratura E012 e chiave 2x per quadro di distribuzione a parete adatto per 8GK9560-0KK06 Quadri di distribuzione ALPHA - un sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento per linstallazione di apparecchi fino a 1250 A. I sistemi di quadri di distribuzione ALPHA sono testati secondo IEC 61439. Grazie alla struttura modulare e ad una piattaforma comune è possibile integrare i kit di montaggio specifici degli apparecchi in diverse varianti di quadri di distribuzione. Ciò facilita la pianificazione e il montaggio. Lequipaggiamento avviene in modo individuale e specifico per il progetto. Il software di configurazione SIMARIS configuration supporta lutente dalla pianificazione fino alla documentazione dei quadri di distribuzione dellenergia e dei quadri di distribuzione per linstallazione. I sistemi di quadri di distribuzione ALPHA sono fornibili in numerose esecuzioni e in molti colori speciali. Le porte sono a scelta in vetro o in acciaio. ALPHA - il concetto di sistema è importante.