Startseite

SIEMENS - SIE8GK95270KK01 ALPHA AS COP TRASP H200 PER SEGR 2B SU S - 8GK95270KK01

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8GK95270KK01 ALPHA AS COP TRASP H200 PER SEGR 2B SU S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Höhe - 200 mm

  • Breite - 600 mm

  • Oberflächenschutz - lackiert

  • Mit Verbinderaussparungen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869481203

Artikelnummer

SIE8GK95270KK01

Herstellernummer

8GK95270KK01

Hersteller

SIE

Werkstoff:

Kunststoff

Höhe:

200 mm

Breite:

600 mm

Oberflächenschutz:

lackiert

Mit Verbinderaussparungen:

nein

Lichtbogenfest:

nein

ALPHA Universal quadro modulare protezione da contatti accidentali per sbarra collettrice principale La=600 mm, P=400 mm plastica Siemens offre una gamma completa di apparecchi di protezione, manovra, misura e controllo, sistemi di quadri di distribuzione nonché interruttori e prese di corrente per una infrastruttura elettrica sicura ed efficiente in edifici residenziali e industriali.