SIEMENS - SIE8GK95260KK07 ALPHA AS P400 SEGR ORIZZ 2B APPARECCHI B - 8GK95260KK07

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 600 mm
Oberflächenschutz - lackiert
Mit Verbinderaussparungen - ja
Lichtbogenfest - nein
Packung
1 ST
EAN
4001869481029
Artikelnummer
SIE8GK95260KK07
Herstellernummer
8GK95260KK07
Hersteller
SIE
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
600 mm
Oberflächenschutz:
lackiert
Mit Verbinderaussparungen:
ja
Lichtbogenfest:
nein
ALPHA Universal quadro modulare setto separatore orizzontale La=600 mm, P=400 mm per la separazione dei kit di montaggio Siemens offre una gamma completa di apparecchi di protezione, manovra, misura e controllo, sistemi di quadri di distribuzione nonché interruttori e prese di corrente per una infrastruttura elettrica sicura ed efficiente in edifici residenziali e industriali.


