Startseite

SIEMENS - SIE8GK95260KK02 ALPHA AS P400 SEGREG VERT 2B H2000 - 8GK95260KK02

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8GK95260KK02 ALPHA AS P400 SEGREG VERT 2B H2000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 2000 mm

  • Oberflächenschutz - lackiert

  • Mit Verbinderaussparungen - ja

  • Lichtbogenfest - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869480961

Artikelnummer

SIE8GK95260KK02

Herstellernummer

8GK95260KK02

Hersteller

SIE

Höhe:

2000 mm

Oberflächenschutz:

lackiert

Mit Verbinderaussparungen:

ja

Lichtbogenfest:

nein

ALPHA Universal quadro modulare Setto separatore verticale A=2000 mm, P=400 mm lamiera di acciaio Siemens offre una gamma completa di apparecchi di protezione, manovra, misura e controllo, sistemi di quadri di distribuzione nonché interruttori e prese dicorrente per una infrastruttura elettrica sicura ed efficiente in edifici residenziali e industriali.