SIEMENS - SIE8GK95257KK03 SETTO DI SEGREGAZIONE VERTICALE H1200 - 8GK95257KK03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 1200 mm
Breite - 600 mm
Oberflächenschutz - lackiert
Lichtbogenfest - nein
Packung
1 ST
EAN
4001869277684
Artikelnummer
SIE8GK95257KK03
Herstellernummer
8GK95257KK03
Hersteller
SIE
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
1200 mm
Breite:
600 mm
Oberflächenschutz:
lackiert
Lichtbogenfest:
nein
ALPHA 630 Universal, Setto separatore, verticale, tra vano apparecchi/ vano sbarre nei quadri di distribuzione con larghezza 600 mm/300 mm, altezza=1200 mm Siemens offre una gamma completa di apparecchi di protezione, manovra, misura e controllo, sistemidi quadri di distribuzione nonché interruttori e prese di corrente per una infrastruttura elettrica sicura ed efficiente in edifici residenziali e industriali.


