Startseite

SIEMENS - SIE8GK95256KK03 SETTO DI SEGREGAZIONE VERTICALE H1000 - 8GK95256KK03

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8GK95256KK03 SETTO DI SEGREGAZIONE VERTICALE H1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Höhe - 1000 mm

  • Breite - 600 mm

  • Oberflächenschutz - lackiert

  • Lichtbogenfest - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869277677

Artikelnummer

SIE8GK95256KK03

Herstellernummer

8GK95256KK03

Hersteller

SIE

Werkstoff:

Kunststoff

Höhe:

1000 mm

Breite:

600 mm

Oberflächenschutz:

lackiert

Lichtbogenfest:

nein

ALPHA 630 Universal, Setto separatore, verticale, tra vano apparecchi/ vano sbarre nei quadri di distribuzione con larghezza 600 mm/300 mm, altezza=1000 mm Siemens offre una gamma completa di apparecchi di protezione, manovra, misura e controllo, sistemidi quadri di distribuzione nonché interruttori e prese di corrente per una infrastruttura elettrica sicura ed efficiente in edifici residenziali e industriali.