SIEMENS - SIE8GK95255KK03 SETTO DI SEGREGAZIONE VERTICALE H800 - 8GK95255KK03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 800 mm
Breite - 600 mm
Oberflächenschutz - lackiert
Lichtbogenfest - nein
Packung
1 ST
EAN
4001869277660
Artikelnummer
SIE8GK95255KK03
Herstellernummer
8GK95255KK03
Hersteller
SIE
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
800 mm
Breite:
600 mm
Oberflächenschutz:
lackiert
Lichtbogenfest:
nein
ALPHA 630 Universal, Setto separatore, verticale, tra vano apparecchi/ vano sbarre nei quadri di distribuzione con larghezza 600 mm/300 mm, altezza=800 mm Siemens offre una gamma completa di apparecchi di protezione, manovra, misura e controllo, sistemi di quadri di distribuzione nonché interruttori e prese di corrente per una infrastruttura elettrica sicura ed efficiente in edifici residenziali e industriali.


