SIEMENS - SIE8GK95250KK33 SETTO DI SEGREGAZIONE ORIZZONTALE B900 - 8GK95250KK33

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Breite - 90 mm
Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet
Packung
1 ST
Produktserien
Alpha Universal S3
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
4001869277738
Artikelnummer
SIE8GK95250KK33
Herstellernummer
8GK95250KK33
Hersteller
SIE
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Breite:
90 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
ALPHA 630 Universal, setto separatore orizzontale, larghezza=900 mm Siemens offre una gamma completa di apparecchi di protezione, manovra, misura e controllo, sistemi di quadri di distribuzione nonché interruttori e prese di corrente per una infrastruttura elettrica sicura ed efficiente in edifici residenziali e industriali.


