SIEMENS - SIE8GK95250KK13 SEGREGAZIONE ORIZZ. B300 IN VANO SBARRE - 8GK95250KK13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 300 mm
Oberflächenschutz - lackiert
Lichtbogenfest - nein
Packung
1 ST
EAN
4001869334301
Artikelnummer
SIE8GK95250KK13
Herstellernummer
8GK95250KK13
Hersteller
SIE
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
300 mm
Oberflächenschutz:
lackiert
Lichtbogenfest:
nein
ALPHA 630 Universal, setto separatore orizzontale La=300mm Siemens offre una gamma completa di apparecchi di protezione, manovra, misura e controllo, sistemi di quadri di distribuzione nonché interruttori e prese di corrente per una infrastruttura elettrica sicura ed efficiente in edifici residenziali e industriali.


