Startseite

SIEMENS - SIE8GK95250KK03 SEGREGAZIONE ORIZZ. B250 IN VANO SBARRE - 8GK95250KK03

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8GK95250KK03 SEGREGAZIONE ORIZZ. B250 IN VANO SBARRE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 250 mm

  • Oberflächenschutz - lackiert

  • Lichtbogenfest - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869334295

Artikelnummer

SIE8GK95250KK03

Herstellernummer

8GK95250KK03

Hersteller

SIE

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

250 mm

Oberflächenschutz:

lackiert

Lichtbogenfest:

nein

ALPHA 630 Universal, setto separatore orizzontale La=250mm Siemens offre una gamma completa di apparecchi di protezione, manovra, misura e controllo, sistemi di quadri di distribuzione nonché interruttori e prese di corrente per una infrastruttura elettrica sicura ed efficiente in edifici residenziali e industriali.