SIEMENS - SIE8GK91228KK05 PARETI LAT. IP55 RAL7035 H2000 (COPPIA)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Seitenwand - ja
Geeignet als Rückwand - nein
Werkstoff - sonstige
Breite - 2000 mm
Rastermaß - 250 mm
Packung
1 ST
EAN
4001869372709
Artikelnummer
SIE8GK91228KK05
Herstellernummer
8GK91228KK05
Hersteller
SIE
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet als Rückwand:
nein
Werkstoff:
sonstige
Breite:
2000 mm
Rastermaß:
250 mm
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
sonstige
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
RAL-Nummer:
7035
ALPHA 630 Universal, parete laterale, IP55, chiuso, RAL7035 A=2000, P=250, 2 pezzi CK Siemens offre una gamma completa di apparecchi di protezione, manovra, misura e controllo, sistemi di quadri di distribuzione nonché interruttori e prese di corrente per una infrastruttura elettrica sicura ed efficiente in edifici residenziali e industriali.