Startseite

SIEMENS - SIE8GK91200KK20 FLANGIA Q. PAVIMENTO IP43 B600 (OPZIONAL - 8GK91200KK20

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8GK91200KK20 FLANGIA Q. PAVIMENTO IP43 B600 (OPZIONAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 600 mm

  • Oberflächenschutz - lackiert

  • Lichtbogenfest - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869372679

Artikelnummer

SIE8GK91200KK20

Herstellernummer

8GK91200KK20

Hersteller

SIE

Werkstoff:

Stahl

Breite:

600 mm

Oberflächenschutz:

lackiert

Lichtbogenfest:

nein

ALPHA 630 Universal piastra flangiata quadri di distribuzione da pavimento IP43 B=600