SIEMENS - SIE8GK67502KK33 KIT ORIZZ. 1X3VT1 H200 B900 - 8GK67502KK33

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 200 mm
Breite - 900 mm
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Mit Abdeckung - ja
Mit N-PE-Klemmen - nein
Packung
1 ST
EAN
4001869404868
Artikelnummer
SIE8GK67502KK33
Herstellernummer
8GK67502KK33
Hersteller
SIE
Höhe:
200 mm
Breite:
900 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit Abdeckung:
ja
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Montageplatte:
ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
nein
ALPHA 630 Universal kit di montaggio interruttore 1 x 3VT1 3+4 poli A=200mm La=900mm montaggio in orizzontale


