Startseite

SIEMENS - SIE8GK67454KK23 KIT ORIZ.1X3VA23-24 H400 B900+RCD - 8GK67454KK23

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8GK67454KK23 KIT ORIZ.1X3VA23-24 H400 B900+RCD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 400 mm

  • Breite - 900 mm

  • Art der Abdeckung - mit Ausschnitt

  • Mit Abdeckung - ja

  • Mit N-PE-Klemmen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869510644

Artikelnummer

SIE8GK67454KK23

Herstellernummer

8GK67454KK23

Hersteller

SIE

Höhe:

400 mm

Breite:

900 mm

Art der Abdeckung:

mit Ausschnitt

Mit Abdeckung:

ja

Mit N-PE-Klemmen:

nein

Mit Montageplatte:

ja

Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):

nein

ALPHA 630 Universal kit di montaggio per interruttori automatici 1x 3VA23-24/400A/630A 3+4 poli A=400mm La=900mm, orizzontale installazione, per modulo RCD lato alimentazione