Startseite

SIEMENS - SIE8GK67312KK23 KIT VERT.3X3VA10-11 H200 B600 - 8GK67312KK23

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8GK67312KK23 KIT VERT.3X3VA10-11 H200 B600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 200 mm

  • Breite - 600 mm

  • Art der Abdeckung - mit Ausschnitt

  • Mit Abdeckung - ja

  • Tiefe - 210 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869529387

Artikelnummer

SIE8GK67312KK23

Herstellernummer

8GK67312KK23

Hersteller

SIE

Höhe:

200 mm

Breite:

600 mm

Art der Abdeckung:

mit Ausschnitt

Mit Abdeckung:

ja

Tiefe:

210 mm

Mit N-PE-Klemmen:

nein

Mit Montageplatte:

ja

Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):

nein