SIEMENS - SIE8GK67226KK23 KIT VERT.3X3VA12 C.MO H400 B600 - 8GK67226KK23
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 400 mm
Breite - 600 mm
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Mit Abdeckung - ja
Tiefe - 210 mm
Packung
1 ST
EAN
4001869522395
Artikelnummer
SIE8GK67226KK23
Herstellernummer
8GK67226KK23
Hersteller
SIE
Höhe:
400 mm
Breite:
600 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit Abdeckung:
ja
Tiefe:
210 mm
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Montageplatte:
ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
nein


