Startseite

SIEMENS - SIE8GK67154KK33 KIT ORIZZ. 1XVL630 H400 B900 - 8GK67154KK33

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8GK67154KK33 KIT ORIZZ. 1XVL630 H400 B900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 400 mm

  • Breite - 900 mm

  • Art der Abdeckung - mit Ausschnitt

  • Mit Abdeckung - ja

  • Mit N-PE-Klemmen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869371740

Artikelnummer

SIE8GK67154KK33

Herstellernummer

8GK67154KK33

Hersteller

SIE

Höhe:

400 mm

Breite:

900 mm

Art der Abdeckung:

mit Ausschnitt

Mit Abdeckung:

ja

Mit N-PE-Klemmen:

nein

Mit Montageplatte:

ja

Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):

nein

ALPHA 630 Universal, kit di montaggio per interruttori automatici 1x 3VL630, 3+4 poli A=400mm La=900mm, orizzontale installazione