SIEMENS - SIE8GK67126KK33 KIT VERT. 1X(2X)VL400 H600 B900 - 8GK67126KK33

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 600 mm
Breite - 900 mm
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Mit Abdeckung - ja
Mit N-PE-Klemmen - nein
Packung
1 ST
EAN
4001869371924
Artikelnummer
SIE8GK67126KK33
Herstellernummer
8GK67126KK33
Hersteller
SIE
Höhe:
600 mm
Breite:
900 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit Abdeckung:
ja
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Montageplatte:
ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
nein
ALPHA 630 Universal, kit di montaggio interruttore 2 x 3VL400 3+4 poli altezza=600 mm, larghezza=900 mm montaggio in verticale


