Startseite

SIEMENS - SIE8GK67114KK13 KIT VERT. 1XVL160X/160/250 H400 B300 - 8GK67114KK13

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8GK67114KK13 KIT VERT. 1XVL160X/160/250 H400 B300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 400 mm

  • Breite - 300 mm

  • Anzahl der DIN-Schienen - -99999

  • Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - -99999

  • Art der Abdeckung - mit Ausschnitt

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869371955

Artikelnummer

SIE8GK67114KK13

Herstellernummer

8GK67114KK13

Hersteller

SIE

Höhe:

400 mm

Breite:

300 mm

Anzahl der DIN-Schienen:

-99999

Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:

-99999

Art der Abdeckung:

mit Ausschnitt

Mit Abdeckung:

ja

Mit N-PE-Klemmen:

nein

Mit Montageplatte:

ja

Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):

nein

ALPHA 630 Universal, kit di montaggio per interruttori automatici 1x 3VL160X/3VL160/3VL250 3+4 poli A=400mm La=300mm, montaggio in verticale