SIEMENS - SIE8GK67104KK33 KIT VERT. 1X(5X)VL160X/160/250 H400 B900 - 8GK67104KK33

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 400 mm
Breite - 900 mm
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Mit Abdeckung - ja
Mit N-PE-Klemmen - nein
Packung
1 ST
EAN
4001869371887
Artikelnummer
SIE8GK67104KK33
Herstellernummer
8GK67104KK33
Hersteller
SIE
Höhe:
400 mm
Breite:
900 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit Abdeckung:
ja
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Montageplatte:
ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
nein
ALPHA 630 Universal, kit di montaggio per interruttori automatici 3x 3VL160X/3VL160/3VL250 3+4 poli A=400mm La=900mm, verticale installazione


