SIEMENS - SIE8GB13312BB00 SIMBOX SE SPORGENTE 12 U.M. (1X12) IP40 CLASSE II PORTA TRASPARENTE FUME - 8GB13312BB00
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 12
Montageart - Aufputz
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4001869434469
Artikelnummer
SIE8GB13312BB00
Herstellernummer
8GB13312BB00
Hersteller
SIE
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
12
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Breite:
230 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
285 mm
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
105 mm
Einbaubreite:
230 mm
Mit Schloss:
nein
Anbaumöglichkeit:
nein
Einbautiefe:
88 mm
Einbauhöhe:
285 mm
Mit Montageplatte:
nein
Art der Schließung:
sonstige
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
9016
EMV-Ausführung:
nein


