SIEMENS - SIE7MH49002AA01 SIWAREX FTA Elettronica di pesatura omologabile a fini fiscali per bilance automatiche per S7-300 e ET 200M. Omologazione di tipo UE 3 x 6000D Camp... - 7MH49002AA01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4019169844635
Artikelnummer
SIE7MH49002AA01
Herstellernummer
7MH49002AA01
Hersteller
SIE
SIWAREX FTA Elettronica di pesatura omologabile a fini fiscali per bilance automatiche per S7-300 e ET 200M. Omologazione di tipo UE 3 x 6000D Campi dimpiego: dosaggio, riempimento/insaccatura e carico. Attenzione: per applicazioni con obbligo di taratura fiscale si devono considerare le norme vigenti per la taratura fiscale nel Paese di impiego! - scheda MMC adatta: solo per applicazioni omologabili a fini fiscali R76, R51 e R107: 7MH4900-2AY20