Startseite

SIEMENS - SIE7MH47028AG Cavo speciale LI2Y 2 x 0,75 ST+2 x (2 x 0,34 ST) -CY, guaina arancio, per il collegamento di moduli SIWAREX con cassette di connessione e distribuz... - 7MH47028AG

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE7MH47028AG Cavo speciale LI2Y 2 x 0,75 ST+2 x (2 x 0,34 ST) -CY, guaina arancio, per il collegamento di moduli SIWAREX con cassette di connessione e distribuz...

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 M

EAN

4019169844550

Artikelnummer

SIE7MH47028AG

Herstellernummer

7MH47028AG

Hersteller

SIE

Cavo speciale LI2Y 2 x 0,75 ST+2 x (2 x 0,34 ST) -CY, guaina arancio, per il collegamento di moduli SIWAREX con cassette di connessione e distribuzione (AK) o con cassette intermedie (ZK) nonché tra due cassette di connessione e distribuzione (AK), per installazione permanente locale, curvatura occasionale possibile, 10,8 mm di diametro esterno per temperatura ambiente -40 °C ... +80 °C cavo tagliato a lunghezza, senza connettore