SIEMENS - SIE7LF53011 Orologio interruttore al quarzo, giorno, 1NO, 230 V/50 ... 60 Hz, 1UM. - 7LF53011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kanäle - 1
24 h Programm - ja
Wochenprogramm - nein
Netzsynchron - nein
Quarzgesteuert - ja
Packung
1 ST
EAN
4001869335773
Artikelnummer
SIE7LF53011
Herstellernummer
7LF53011
Hersteller
SIE
Anzahl der Kanäle:
1
24 h Programm:
ja
Wochenprogramm:
nein
Netzsynchron:
nein
Quarzgesteuert:
ja
Versorgungsspannung:
230...230 V
Montageart:
DIN-Schiene
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Gangreserve in Stunden:
360000
Frequenz der Versorgungsspannung:
50...50 Hz
Gangreserve in Jahren:
360000
Ganggenauigkeit pro Tag:
2.5 s
60 min Programm:
nein
Jahresprogramm:
nein
Kontaktausführung:
Schließer
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
30 min
Programmscheibenteilung 1:
15 min
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
nein
Geeignet für Handbedienung:
ja
Schaltungsvorwahl:
ja
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
1
Breite:
17 mm
Höhe:
83 mm
Tiefe:
64 mm