SIEMENS - SIE7KN11110MC00 Powercenter 1100 Data Transceiver per fino a 24 apparecchi SENTRON COM, DC 24 V - 7KN11110MC00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei DC - 19.2...28.8 V
Gehäusebauform - Rack
Prozessortaktfrequenz - 0.3 GHz
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 2
Packung
1 ST
EAN
4047624577927
Artikelnummer
SIE7KN11110MC00
Herstellernummer
7KN11110MC00
Hersteller
SIE
Versorgungsspannung bei DC:
19.2...28.8 V
Gehäusebauform:
Rack
Prozessortaktfrequenz:
0.3 GHz
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
ja
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
2
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
ja
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
ja
Funkstandard Bluetooth:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Betriebstemperatur:
-25...60 °C
Mit Diskettenlaufwerk:
nein
Tragschienenmontage möglich:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Breite:
18 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
70 mm




