SIEMENS - SIE6XV18815AH50 Cavo IE Robust; 2 x M12; 2x2; 5 m; 2 x D-cod.; IP65/67/69; Cat5e; PVC; robusto - 6XV18815AH50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ader-Zahl - 4
Kategorie - 5E
Mantel-Farbe - grün
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilelement - Vierer
Packung
1 ST
EAN
4019169855877
Artikelnummer
SIE6XV18815AH50
Herstellernummer
6XV18815AH50
Hersteller
SIE
Ader-Zahl:
4
Kategorie:
5E
Mantel-Farbe:
grün
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilelement:
Vierer
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Leiterdurchmesser:
0.75 mm
Verseilung:
Bündel
Anzahl der Verseilelemente:
2
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Schutzmantel:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Außendurchmesser ca.:
6.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
52 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
52 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
52 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...80 °C
NVP-Wert:
69 %


