SIEMENS - SIE6XV18785SH10 Cavo IE TP;M12/RJ45;4x2;1 m;X-cod.;IP65/67;Cat6A;senza alogeni;PUR;robusto - 6XV18785SH10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ader-Zahl - 8
Mantel-Farbe - grün
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Schutzmantel - ohne
Werkstoff der Aderisolation - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4019169857840
Artikelnummer
SIE6XV18785SH10
Herstellernummer
6XV18785SH10
Hersteller
SIE
Ader-Zahl:
8
Mantel-Farbe:
grün
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Schutzmantel:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Außendurchmesser ca.:
6.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
65 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
65 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
65 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30...80 °C
NVP-Wert:
68 %