SIEMENS - SIE6XV18785HE30 Cavo IE TP;2 x M12;4x2;0,3 m;2 x X-cod.;IP65/67;Cat6A;senza alogeni;PUR;robusto - 6XV18785HE30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ader-Zahl - 8
Kategorie - sonstige
Mantel-Farbe - grün
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Verseilelement - Paare
Packung
1 ST
EAN
4019169856270
Artikelnummer
SIE6XV18785HE30
Herstellernummer
6XV18785HE30
Hersteller
SIE
Ader-Zahl:
8
Kategorie:
sonstige
Mantel-Farbe:
grün
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Verseilung:
Bündel
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Schutzmantel:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Außendurchmesser ca.:
6.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
65 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
65 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
65 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30...80 °C
NVP-Wert:
68 %


