SIEMENS - SIE6XV18785BN25 Cavo IE, IE FC; 2 x RJ45; 4x2;25 m; Cat6A, Classe EA; PVC; robusto - 6XV18785BN25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ader-Zahl - 8
Kategorie - 6
Mantel-Farbe - grün
Verseilelement - Paare
Schirm über Verseilung - Folie + Geflecht
Packung
1 ST
EAN
4019169856256
Artikelnummer
SIE6XV18785BN25
Herstellernummer
6XV18785BN25
Hersteller
SIE
Ader-Zahl:
8
Kategorie:
6
Mantel-Farbe:
grün
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Leiterdurchmesser:
0.6 mm
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Außendurchmesser ca.:
8 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
40 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
40 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
40 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...80 °C
NVP-Wert:
68 %


