Startseite

SIEMENS - SIE6XV18785BH20 Cavo IE, IE FC; 2 x RJ45; 4x2;2 m; Cat6A, Classe EA; PVC; robusto - 6XV18785BH20

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6XV18785BH20 Cavo IE, IE FC; 2 x RJ45; 4x2;2 m; Cat6A, Classe EA; PVC; robusto

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 8

  • Kategorie - 6

  • Mantel-Farbe - grün

  • Verseilelement - Paare

  • Schirm über Verseilung - Folie + Geflecht

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169856195

Artikelnummer

SIE6XV18785BH20

Herstellernummer

6XV18785BH20

Hersteller

SIE

Ader-Zahl:

8

Kategorie:

6

Mantel-Farbe:

grün

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Folie + Geflecht

Leiterdurchmesser:

0.6 mm

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Außendurchmesser ca.:

8 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

40 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

40 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

40 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...80 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

NVP-Wert:

68 %

IE Connecting Cable IE FC RJ45 Plug-180/IE FC RJ45 Plug-180; IE FC Flexible GP 4x2 Cable preconf. con 2x IE FC RJ45 Plug 180 4 x 2; lunghezza 2,0m. SIMATIC NETCaviIE Connecting Cable IE FC RJ45-180 / IE FC RJ45-180Per il collegamento di nodi/partner Industrial Ethernet con interfaccia RJ45, grado di protezione IP20/30, velocità di trasmissione di 10/100/1000/10000 Mbit/s. Per limpiego in catene portacavi ad es. su parti di macchina in continuo movimento. Assenza di silicone, quindi idoneità allimpiego nellindustria automobilistica (ad es. in linee di verniciatura).Collegamento rapido e senza errori di nodi/partner terminali tramite cavi AWG22 preconfezionati. Rete insensibile ai disturbi grazie ai cavi con doppio schermo e al concetto omogeneo di messa aterra. Contatto elettrico affidabile dello schermo e scarico di tiro integrato. Categoria 6 (Cat6a) dello standard internazionale di cablaggio ISO/IEC 11801 ed EN 50173.