SIEMENS - SIE6XV18782T Cavo IE TP Train; 2 x senza; 4x2;Cat7; senza alogeni; ferrovie; robusto - 6XV18782T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ader-Zahl - 8
Kategorie - 7
Mantel-Farbe - schwarz
Mantelmaterial - sonstige
Verseilelement - Paare
Packung
20 M
EAN
4019169854900
Artikelnummer
SIE6XV18782T
Herstellernummer
6XV18782T
Hersteller
SIE
Ader-Zahl:
8
Kategorie:
7
Mantel-Farbe:
schwarz
Mantelmaterial:
sonstige
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Verseilung:
Bündel
Anzahl der Verseilelemente:
4
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Schutzmantel:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Außendurchmesser ca.:
8.1 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
53 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
53 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
53 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-20...80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...80 °C
NVP-Wert:
-99999 %


