Startseite

SIEMENS - SIE6XV18762A IE FC TP Standard Cable GP 4x2, AWG 25, CAT7, a metraggio, min. 20m - 6XV18762A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 8

  • Kategorie - 7

  • Mantel-Farbe - grün

  • Verseilelement - Paare

  • Schirm über Verseilung - Folie + Geflecht

Packung

  • 20 M

EAN

4019169858168

Artikelnummer

SIE6XV18762A

Herstellernummer

6XV18762A

Hersteller

SIE

Ader-Zahl:

8

Kategorie:

7

Mantel-Farbe:

grün

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Folie + Geflecht

Leiterdurchmesser:

0.45 mm

Anzahl der Verseilelemente:

4

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Eca

Außendurchmesser ca.:

8 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

80 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

80 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

80 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

70...70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...70 °C

NVP-Wert:

69 %

IE FC TP Standard Cable GP 4x2; FastConnect Standard Cable GP 4x 2, cavo TP dinstallazione CAT7 per il collegamento a IE FC RJ45 Plug 4x 2 e IE FC M12 Plug PRO 4x2, AWG25, fornibile a metraggio, unità di fornitura max. 2000m, min. quantità ordinabile 20mIE FC TP Standard Cable GP 4x2; FastConnect Standard Cable GP 4x 2, cavo dinstallazione TP CAT7 per il collegamento a IE FC RJ45 Plug 4x 2 e IE FC M12 Plug PRO 4x2, AWG25, fornibile a metraggio, max. unità di fornitura 2000 m, min. quantità ordinabile 20m