Startseite

SIEMENS - SIE6XV18755UH50 IWLAN 1x N-Connect/1x SMA, cavo di colleg. fless. maschio/maschio, ferrovia, 5 m - 6XV18755UH50

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6XV18755UH50 IWLAN 1x N-Connect/1x SMA, cavo di colleg. fless. maschio/maschio, ferrovia, 5 m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - sonstige

  • Mantel-Farbe - schwarz

  • Verseilelement - nein

  • Schirm über Verseilung - ohne

  • Leiterdurchmesser - 1.4 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169855600

Artikelnummer

SIE6XV18755UH50

Herstellernummer

6XV18755UH50

Hersteller

SIE

Kategorie:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Verseilelement:

nein

Schirm über Verseilung:

ohne

Leiterdurchmesser:

1.4 mm

Schirm über Verseilelement:

ohne

Leiter-Oberfläche:

versilbert

Außendurchmesser ca.:

5.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

90 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

90 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

90 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-30...100 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-30...100 °C

N-Connect/ SMA maschio/maschio Flexible Connection Cable preconfezionato, per adatto per applicazioni ferroviarie; cavo di collegamento flessibile ad es. per antenna SCALANCE M lunghezza: 5 m. SIMATIC NETCavicavo dantenna N-Connect/SMA connettore/connettoreAd esempio per il collegamento di unantenna ad una apparecchiatura terminale radiomobile. Idoneità allimpiego in applicazioni ferroviarie.Grazie allattenuazione ridotta, la qualità del segnale radio risulta solo minimamente influenzata. I cavi offrono protezione antifiamma, sono chimicamente resistenti e privi di silicone.