SIEMENS - SIE6XV18755SH20 IWLAN 2x N-Connect, cavo di collegamento flessibile maschio/maschio, ferrovia,2m - 6XV18755SH20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - sonstige
Mantel-Farbe - schwarz
Verseilelement - nein
Schirm über Verseilung - ohne
Leiterdurchmesser - 1.4 mm
Packung
1 ST
EAN
4019169855969
Artikelnummer
SIE6XV18755SH20
Herstellernummer
6XV18755SH20
Hersteller
SIE
Kategorie:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Leiterdurchmesser:
1.4 mm
Schirm über Verseilelement:
ohne
Leiter-Oberfläche:
versilbert
Außendurchmesser ca.:
5.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
90 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
90 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
90 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-30...100 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30...100 °C


